DEHN - Túlfesz levezető T1 fok 255V 1pol DEHN VentCI IP20 SN022965 - 961205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 25 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364145115
Sonepar cikkszám
SN022965
Gyártói cikkszám
961205
Gyártói típuskód
DVCI 1 255 FM
Pólusszám:
1
Villám-áramlökés (10/350):
25 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Igen
Névleges feszültség DC:
0 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Max. PV-feszültség:
0 V
Védelmi szint L-N:
0 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Zárlati szilárdság:
50 kA
Specifikus energia:
156.25 kJ/Ohm
Méret:
2 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Igen
Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:
Igen
Védettség (IP):
IP20