DEHN - Túlfesz levezető T1 fok 255V 3+N pol IP20 GT20441 - 951400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA
Névleges feszültség AC - 400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364108158
Sonepar cikkszám
GT20441
Gyártói cikkszám
951400
Gyártói típuskód
DV M TNS 255
Pólusszám:
4
Villám-áramlökés (10/350):
100 kA
Névleges feszültség AC:
400 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Nem
Névleges feszültség DC:
400 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védelmi szint L-PE:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Specifikus energia:
2500 kJ/Ohm
Méret:
8 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:
Igen
Védettség (IP):
IP20