Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Túlfesz levezető T1 fok 255V 4pol DEHN ventil G50295 - 900374

DEHN
MásolásMásolás
DEHN - Túlfesz levezető T1 fok 255V 4pol DEHN ventil G50295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Villám-áramlökés (10/350) - 50 kA

  • Névleges feszültség AC - 400 V

  • Védelmi szint - 3.3 kV

  • Vizsgálati osztály - típus 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364146631

Sonepar cikkszám

G50295

Gyártói cikkszám

900374

Gyártói típuskód

DV TNS 255

Pólusszám:

2

Villám-áramlökés (10/350):

50 kA

Névleges feszültség AC:

400 V

Védelmi szint:

3.3 kV

Vizsgálati osztály:

típus 1

Max. PV-feszültség:

1000 V

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Zárlati szilárdság:

0.1 kA

Méret:

8 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelzés:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; Túlfesz levezető B fok 255V 4pol DEHN ventil