DEHN - Túlfesz levezető T1+T2 (B+C) 4p 100kA +távjelzés 8TE IP20 SN128602 - 951315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA
Védelmi szint - 1.5 kV
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-C - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN128602
Gyártói cikkszám
951315
Gyártói típuskód
DV M TT 255 FM
Pólusszám:
4
Villám-áramlökés (10/350):
100 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Igen
Névleges feszültség DC:
255 V
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védelmi szint L-PE:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
50 kA
Specifikus energia:
2500 kJ/Ohm
Méret:
8 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:
Igen
Védettség (IP):
IP20