DEHN - Túlfesz levezető T1+T2+T3 (B+C+D) 2p 50kA RAC 2TE SN158145 - 900351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Villám-áramlökés (10/350) - 50 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Specifikus energia - 2.5 kJ/Ohm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN158145
Gyártói cikkszám
900351
Gyártói típuskód
DVA M NG 1P 50 FM
Villám-áramlökés (10/350):
50 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Specifikus energia:
2.5 kJ/Ohm
Méret:
2 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
10 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Védettség (IP):
IP20
1.+2.+3. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil M2 egyfázisú TT rendszerhez távjelző érintkezővel