DEHN - Túlfesz levezető T1+T2+T3 (B+C+D) 2p 50kA TN 2TE!! IP20 SN168407 - 956205

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Villám-áramlökés (10/350) - 50 kA

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Vizsgálati osztály - típus 1 és 2 és 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN168407

Gyártói cikkszám

956205

Gyártói típuskód

DV M2 TNC 255 FM

Pólusszám:

2

Villám-áramlökés (10/350):

50 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2 és 3

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Nem

Védelmi szint L-PE:

1.5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Zárlati szilárdság:

50 kA

Specifikus energia:

625 kJ/Ohm

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

250 A

Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):

100 A

Méret:

2 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelzés:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Integrált előbiztosítás:

Nem

Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:

Igen

Feszültségkapcsoló szikraköz technológia:

Igen

Túláramvédett feszültségkimenet:

Nem

Védettség (IP):

IP20

1.+2.+3. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil M2 egyfázisú TN rendszerhez távjelző érintkezővel