Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

DEHN - Túlfesz levezető T1+T2+T3 (B+C+D) 4p 100kA TN-S RAC 4TE IP20 SN134492 - 954405

DEHN
MásolásMásolás
DEHN - Túlfesz levezető T1+T2+T3 (B+C+D) 4p 100kA TN-S RAC 4TE IP20 SN134492

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Vizsgálati osztály - típus 1 és 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134492

Gyártói cikkszám

954405

Gyártói típuskód

DV M2 TNS 255 FM

Pólusszám:

4

Villám-áramlökés (10/350):

100 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma TN-S:

Igen

Védelmi szint L-PE:

1.5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Zárlati szilárdság:

50 kA

Specifikus energia:

2500 kJ/Ohm

Méret:

4 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelzés:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető T1+T2+T3 (B+C+D) 4p 100kA TN-S RAC 4TE IP20