Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Túlfesz levezető T1+T2+T3 (B+C+D) 4p 100kA TNC 4TE!! IP20 SN134850 - 954305

DEHN
MásolásMásolás
DEHN - Túlfesz levezető T1+T2+T3 (B+C+D) 4p 100kA TNC 4TE!! IP20 SN134850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Villám-áramlökés (10/350) - 75 kA

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Védelmi szint - 1.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134850

Gyártói cikkszám

954305

Gyártói típuskód

DV M2 TNC 255 FM

Pólusszám:

3

Villám-áramlökés (10/350):

75 kA

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Zárlati szilárdság:

50 kA

Specifikus energia:

1400 kJ/Ohm

Méret:

4 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Távjelzés:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető T1+T2+T3 (B+C+D) 4p 100kA TNC 4TE!! IP20