DEHN - Túlfesz levezető T2 fok 275V 1pol IP20 GT82122 - 952070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Igen
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364108493
Sonepar cikkszám
GT82122
Gyártói cikkszám
952070
Gyártói típuskód
DG S 275
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
350 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
50 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.25 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
125 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
100 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20