DEHN - Túlfesz levezető T2 fok 440V 1pol SN146268 - 952923
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Igen
Névleges feszültség AC - 400 V
Hálózati forma TT - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN146268
Gyártói cikkszám
952923
Gyártói típuskód
DG SE CI WE 440 FM
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Névleges feszültség AC:
400 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Hálózati forma IT:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
egyéb
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
12.5 kA
Védelmi szint:
3 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Igen
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20