Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Túlfesz levezető T3 fok 230V 1pol G44897 - 901100

DEHN
MásolásMásolás
DEHN - Túlfesz levezető T3 fok 230V 1pol G44897

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 255 V

  • Távjelző kapcsolattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364072862

Sonepar cikkszám

G44897

Gyártói cikkszám

901100

Gyártói típuskód

Dehnrail 901100

Névleges feszültség AC:

230 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

255 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

2. típus vizsgálati osztály:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

3 kA

Védelmi szint L-N:

1.25 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető D fok 230V 1pol