DEHN - Túlfesz levezető T3 fok 250V dugaljba dugható SN075325 - 909310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Névleges áram - 16 A
Csatlakozó (információs technika) - RJ12
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364117747
Sonepar cikkszám
SN075325
Gyártói cikkszám
909310
Gyártói típuskód
DPRO 230 NT
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Névleges áram:
16 A
Csatlakozó (információs technika):
RJ12
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Teljes levezető lökésáram (8/20):
5 kA
Védelmi szint L-N:
1.25 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Jel-legmagasabb tartós feszültség DC:
180 V
Jel-névleges levezetési áramlökés (8/20):
2.5 kA
Jel-védelmi szint ér/föld:
0.5 kV
Jel-védelmi szint ér/ér:
0.3 kV
Jel-határfrekvencia:
50 MHz
Jelzés az eszközön:
vizuális
Távjelző kapcsolattal:
Nem