Nem visszaküldhető

DEHN - Túlfesz levezető T3 fok 75 Ohm KOAX SN075326 - 909703

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 1.5 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 24 V

  • Villám-áramlökés (10/350) - 0.2 kA

  • Névleges áram - 2 A

  • Védelmi szint ér/föld - 300 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364085664

Sonepar cikkszám

SN075326

Gyártói cikkszám

909703

Gyártói típuskód

DGA FF TV

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

1.5 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

24 V

Villám-áramlökés (10/350):

0.2 kA

Névleges áram:

2 A

Védelmi szint ér/föld:

300 V

Védelmi szint ér/jelalap:

300 V

Frekvencia:

5-3000 MHz

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

F-Connector

Levezető felügyelet:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Jeláramkör elválasztásának lehetősége:

Nem

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Földelés módja:

kalapsín

Beépítési szélesség:

27 mm

Védettség (IP):

IP30

Túlfeszültség-korlátozó DEHNgate 75 Ohm műholdas- és szélessávú koax kábel rendszerekhez