DEHN - Túlfesz levezető YPV 2 (T1) 1000VDC cserélhető betétes IP20 SN143622 - 952510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Hálózati forma DC - Igen
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 1000 V
Max. levezető lökésáram (8/20) - 25 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143622
Gyártói cikkszám
952510
Gyártói típuskód
DG M YPV SCI 1000
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Hálózati forma DC:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
1000 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
25 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
500 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
3 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
10 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
12.5 kA
Védelmi szint:
4 kV
Max. PV-feszültség:
1000 V
Védettség (IP):
IP20