DEHN - Túlfesz levezető YPV 2 (T1) távjelzős 1200VDC,cserélhető betétes IP20 SN143620 - 952565
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma TN-S - Nem
Hálózati forma TT - Nem
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143620
Gyártói cikkszám
952565
Gyártói típuskód
DG M YPV 1200 FM
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
40 kA
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
3 TE
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
10 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
4 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. PV-feszültség:
1170 V
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20