DEHN - Túlfeszülség-korlátozó buszrendszerekhez SN068443 - 918401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 6 V
Villám-áramlökés (10/350) - 0.8 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364074224
Sonepar cikkszám
SN068443
Gyártói cikkszám
918401
Gyártói típuskód
BVT RS485 5
Névleges feszültség DC:
5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6 V
Villám-áramlökés (10/350):
0.8 kA
Névleges áram:
0.5 A
Védelmi szint ér/ér:
8.5 V
Védelmi szint ér/föld:
600 V
Határfrekvencia:
1.7 MHz
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozó:
csavaros kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Jeláramkör elválasztásának lehetősége:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Földelés módja:
külön vezető
Beépítési szélesség:
54 mm
Védettség (IP):
IP20