DEHN - Túlfeszültség-korlátozó BUStector EIB/KNX-hez csatlakozóvezetékekkel SN093449 - 925001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 45 V
Névleges áram - 6 A
Védelmi szint ér/ér - 750 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364047365
Sonepar cikkszám
SN093449
Gyártói cikkszám
925001
Gyártói típuskód
BT 24
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
45 V
Névleges áram:
6 A
Védelmi szint ér/ér:
750 V
Védelmi szint ér/föld:
500 V
Határfrekvencia:
70 MHz
Szerelési mód:
csatornabeépítés
1. csatlakozó:
csatlakozó vezeték
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Jeláramkör elválasztásának lehetősége:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Földelés módja:
külön vezető
Beépítési szélesség:
12 mm
Védettség (IP):
IP20