DEHN - Túlfeszültség-korlátozó D-Sub csatlakozással 9-pólusú SN111067 - 924017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 6-6 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 0.4 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC - 7 V
Védelmi szint ér/ér - 25 V
Védelmi szint ér/jelalap - 25 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364045934
Sonepar cikkszám
SN111067
Gyártói cikkszám
924017
Gyártói típuskód
FS 9E PB 6
Névleges feszültség DC:
6-6 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
0.4 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
7 V
Védelmi szint ér/ér:
25 V
Védelmi szint ér/jelalap:
25 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
18 V
Határfrekvencia:
90 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
D-Sub 9-pólusú
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Jeláramkör elválasztásának lehetősége:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
5
Földelés módja:
külön vezető
Beépítési szélesség:
31 mm
Védettség (IP):
IP40