DEHN - Túlfeszültség-korlátozó DEHNpatch 2 RJ45 aljzattal IP66 SN152452 - 929221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 6 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 8.5 V
Villám-áramlökés (10/350) - 4 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN152452
Gyártói cikkszám
929221
Gyártói típuskód
DPA CLE IP66
Névleges feszültség DC:
5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
6 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
8.5 V
Villám-áramlökés (10/350):
4 kA
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
180 V
Védelmi szint ér/föld:
600 V
Határfrekvencia:
250 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
RJ45
Vezetékek száma (földelés nélkül):
8
Földelés módja:
külön vezető
Beépítési szélesség:
118 mm
Védettség (IP):
IP66