DEHN - Túlfeszültség-korlátozó DEHNpipe M20x1,5 belső- és külső menettel SN098949 - 929941
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 24.5 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 34.8 V
Villám-áramlökés (10/350) - 1 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364098152
Sonepar cikkszám
SN098949
Gyártói cikkszám
929941
Gyártói típuskód
DPI MD 24 M 2S
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
24.5 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
34.8 V
Villám-áramlökés (10/350):
1 kA
Névleges áram:
0.5 A
Védelmi szint ér/ér:
50 V
Védelmi szint ér/föld:
500 V
Határfrekvencia:
14 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
csavaros kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Jeláramkör elválasztásának lehetősége:
Nem
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Földelés módja:
egyéb
Védettség (IP):
IP67