DEHN - Túlfeszültség-korlátozó DEHNrapid LSA dugaszolható védelmi modul 1 érpárhoz Un 180 V SN137573 - 907430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Villám-áramlökés (10/350) - 5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Névleges feszültség DC - 180 V
Névleges áram - 0.1 A
Legmagasabb tartós feszültség AC - 127 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137573
Gyártói cikkszám
907430
Gyártói típuskód
DRL PD 180
Villám-áramlökés (10/350):
5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Névleges feszültség DC:
180 V
Névleges áram:
0.1 A
Legmagasabb tartós feszültség AC:
127 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
180 V
Szerelési mód:
LSA-Plus dugaszolható
Védelmi szint ér/ér:
270 V
Védelmi szint ér/föld:
500 V
1. csatlakozó:
egyéb
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Túlfeszültség-korlátozó DEHNrapid LSA dugaszolható védelmi modul 1 érpárhoz Un 180 V