Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Túlfeszültség-korlátozó DEHNtrack DTR 1.20 3 SN134446 - 990301

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ernyővel

  • Kúszóút - 230 mm

  • Magasság - 173 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134446

Gyártói cikkszám

990301

Gyártói típuskód

DTR 1.2 10 3

Kivitel:

ernyővel

Kúszóút:

230 mm

Magasság:

173 mm

Túlfeszültség-korlátozó DEHNtrack Ur: 1,2 kV In: 10 kA 3-as vonali levezetési osztály DC-kivitel