DEHN - Túlfeszültség-korlátozó és tartós feszültségemelkedés elleni védelem (2. típusú) 3-fázisú C40 SN153221 - 900787
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Nem
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Igen
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153221
Gyártói cikkszám
900787
Gyártói típuskód
SPD+POP+MCB
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Hálózati forma IT:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
7 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
16 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20