DEHN - Túlfeszültség-korlátozó modul 1 érpárhoz BLITZDUCTOR SP SN112817 - 926271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 6 V
Villám-áramlökés (10/350) - 1 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112817
Gyártói cikkszám
926271
Gyártói típuskód
BSP M2 BD HF 5
Névleges feszültség DC:
5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
4.2 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
6 V
Villám-áramlökés (10/350):
1 kA
Névleges áram:
1 A
Védelmi szint ér/ér:
11 V
Védelmi szint ér/föld:
550 V
Határfrekvencia:
100 MHz
Szerelési mód:
alapelemre
Túlfeszültség-korlátozó modul 1 érpárhoz BLITZDUCTOR SP