DEHN - Túlfeszültség-korlátozó modul 4 egyedi érhez BLITZDUCTOR SP SN134955 - 926324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 23.3 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 33 V
Villám-áramlökés (10/350) - 1 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134955
Gyártói cikkszám
926324
Gyártói típuskód
926324
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
23.3 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
33 V
Villám-áramlökés (10/350):
1 kA
Névleges áram:
0.75 A
Védelmi szint ér/ér:
90 V
Védelmi szint ér/föld:
45 V
Határfrekvencia:
6.8 MHz
Szerelési mód:
alapelemre
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Túlfeszültség-korlátozó modul 4 egyedi érhez BLITZDUCTOR SP