DEHN - Túlfeszültség-levezető 2.típus +T3.típus SN148909 - 900439
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Igen
Névleges feszültség AC - 230 V
Hálózati forma TT - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364436053
Sonepar cikkszám
SN148909
Gyártói cikkszám
900439
Gyártói típuskód
DCOR 3P TT 275 FM
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Hálózati forma IT:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
350 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
6 kA
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
6 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
6 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
40 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
25 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20