DEHN - Túlfeszültség levezető összekötő GT88057 - 900411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 0 A
Készülékszámra alkalmas - 3
Osztásmérték - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364107205
Sonepar cikkszám
GT88057
Gyártói cikkszám
900411
Gyártói típuskód
EB DG 1000 1 3
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
0 A
Készülékszámra alkalmas:
3
Osztásmérték:
0 mm
Keresztmetszet:
25 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Nem
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Méretre vágható:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Földelősín egyfázisú 3-pólusú csatlakozókapocs max. 25 mm2 vezeték keresztmetszetig