DEHN - Túlfeszültség levezető összekötő GT88060 - 900615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Készülékszámra alkalmas - 3
Osztásmérték - 17.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364086562
Sonepar cikkszám
GT88060
Gyártói cikkszám
900615
Gyártói típuskód
MVS 1 3
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Készülékszámra alkalmas:
3
Osztásmérték:
17.5 mm
Modulszélesség:
3
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Nem
Méretre vágható:
Nem
Fésűs sín / moduláris vezetékezési rendszer egyfázisú, 3-pólusú, Cu 16mm2