DEHN - Túlfeszültség levezető összekötő SN085833 - 900417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 0 A
Készülékszámra alkalmas - 4
Osztásmérték - 17.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364120419
Sonepar cikkszám
SN085833
Gyártói cikkszám
900417
Gyártói típuskód
EB 1 4 9
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
0 A
Készülékszámra alkalmas:
4
Osztásmérték:
17.5 mm
Hosszúság:
148 mm
Keresztmetszet:
25 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
0 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Nem
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Méretre vágható:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Földelősín egyfázisú 4-pólusú csatlakozókapocs max. 25 mm2 vezeték keresztmetszetig