DEHN - Túlfeszültség-védelmi modul 1 érpárhoz BLITZDUCTOR XT Ex (i) SN143461 - 920383
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség DC - 24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 25.4 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 36 V
Villám-áramlökés (10/350) - 4 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143461
Gyártói cikkszám
920383
Gyártói típuskód
BXT M2 BD S EX 24
Névleges feszültség DC:
24-24 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
25.4 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
36 V
Villám-áramlökés (10/350):
4 kA
Védelmi szint ér/ér:
50 V
Védelmi szint ér/föld:
1100 V
Határfrekvencia:
7.7 MHz
Szerelési mód:
alapelemre
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Túlfeszültség-védelmi modul 1 érpárhoz BLITZDUCTOR XT Ex (i)