DEHN - Változtatható háromlábú állvány pot.rögzítő elemmel, HVI-vezetékhez D 20mm -szett- SN178378 - 105469
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178378
Gyártói cikkszám
105469
Gyártói típuskód
V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A
Lencse színe:
zöld
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Nyílás magassága:
6 mm
Változtatható háromlábú állvány pot.rögzítő elemmel, HVI-vezetékhez D 20mm -szett-