DEHN - Villámáram-levezető DEHNrapid LSA dugaszolható védelmi modul 10 érpárhoz SN137571 - 907400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Villám-áramlökés (10/350) - 5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Névleges feszültség DC - 180 V
Névleges áram - 0.4 A
Legmagasabb tartós feszültség AC - 127 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137571
Gyártói cikkszám
907400
Gyártói típuskód
DRL 10 B 180
Villám-áramlökés (10/350):
5 kA
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Névleges feszültség DC:
180 V
Névleges áram:
0.4 A
Legmagasabb tartós feszültség AC:
127 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
180 V
Szerelési mód:
LSA-Plus dugaszolható
Védelmi szint ér/ér:
500 V
Védelmi szint ér/föld:
500 V
Levezető felügyelet:
Igen
1. csatlakozó:
egyéb
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem