Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű,10-as méret termikus és mechanikus kockázatok ellen SN114740 - 785798

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kesztyű méret (USA) - XL

  • Kesztyű méret - 10

  • Anyag - bőr

  • Hosszú kivitel - Nem

  • Bélelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114740

Gyártói cikkszám

785798

Gyártói típuskód

APG 10

Kesztyű méret (USA):

XL

Kesztyű méret:

10

Anyag:

bőr

Hosszú kivitel:

Nem

Bélelt:

Nem

Csúszásgátló bevonat:

Nem

Szín:

többszínű

Mechanikus veszélyek elleni védelem:

Igen

Vegyszer elleni védelem:

Nem

Hideg elleni védelem:

Nem

Forróság és tűz elleni védelem:

Igen

Mikroorganizmusok elleni védelem:

Nem

Kivitel:

5-ujjas kesztyű

Radioaktív szennyeződés elleni védelem:

Nem

Zárás módja:

bebújós

Visszahajtás típusa:

kesztyű, alsó kar hosszú

Magas láthatóság (jelző színek):

Nem

Szállítási forma:

párban

Szigetelt:

Nem

Anyagminőség:

marhabőr

Ionizáló sugárzás elleni védelem:

Nem

Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőkesztyű,10-as méret termikus és mechanikus kockázatok ellen