DEHN - Villamos ív hatásai ellen bevizsgált védőnadrág nadrágtartóval és térdvédővel SN114739 - 785783
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Nem - Unisex
Overál - Nem
Szín - bézs
Derékig érő gázlócsizma (mellcsizma) - Nem
Illesztő forma - normál alak
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114739
Gyártói cikkszám
785783
Gyártói típuskód
APT 54
Nem:
Unisex
Overál:
Nem
Szín:
bézs
Derékig érő gázlócsizma (mellcsizma):
Nem
Illesztő forma:
normál alak
Méret (US/CA):
XL
Zárás módja:
cipzár
Fényvisszaverő csíkokkal:
Nem
Anyag:
bőr
Magas láthatóság (jelző színek):
Nem
Víztaszító:
Nem
Vízálló:
Nem
Vágásvédő:
Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szerint:
Nem
Hővédelem:
Igen
Víz- és nedvességvédelem az EN 343 szerint:
Nem
Tűzálló változat:
Nem
Fényívzavar-vizsgált:
Igen
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szerint:
Nem
Antisztatikus kivitelezés:
Nem
Méret:
54-54
Gyermekméret:
Nem
Jól látható, figyelmeztető ruházat az EN ISO 20471 szerint:
Nem
Anyagminőség:
marhabőr
Eldobható kivitel:
Nem
Hőszigetelt:
Nem
Vegyvédelem:
Nem
Közvetlen hatóenergia:
423 kJ/m2
Villamos ív energiája:
320 kJ