DEHN - Villamosan szigetelő védősisak sárga méret 52-61 cm SN114742 - 785705
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - sárga
Anyag - polyethylene (PE)
Függesztés - 6-pont
Méret - univerzális
Beállítás - forgógomb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN114742
Gyártói cikkszám
785705
Gyártói típuskód
SH U 1000 S SY
Szín:
sárga
Anyag:
polyethylene (PE)
Függesztés:
6-pont
Méret:
univerzális
Beállítás:
forgógomb
Méret:
52-61 mm
Magas láthatóság (jelző színek):
Nem
Hegesztőszalaggal:
Igen
Kapszulás hallásvédővel:
Nem
Védőernyővel:
Nem
Nyakvédővel:
Nem
Névleges feszültséghez …-ig:
1000 V
Tömeg:
400 g
Villamosan szigetelő védősisak sárga méret 52-61 cm