DEHN - Villámvédelmi betontalp ékkel 240 mm GT56988 - 102075
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat
Anyag - beton
Fogórúd befogása - ék
Átmérő - 240 mm
Tömeg - 8.5 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364094215
Sonepar cikkszám
GT56988
Gyártói cikkszám
102075
Gyártói típuskód
BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Kivitel:
lábazat
Anyag:
beton
Fogórúd befogása:
ék
Átmérő:
240 mm
Tömeg:
8.5 kg
Betontalp C45/55 8,5 kg éktechnikával D 240 mm H 90 mm D 10/16 mm felfogórúdhoz -készlet-