DEHN - Villámvédelmi csatlakozókapocs 3-18mm horg.acél SN106965 - 372120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 7-10 mm
Anyag - acél
Befogási tartomány - 3-18 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - csatlakozó kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364119062
Sonepar cikkszám
SN106965
Gyártói cikkszám
372120
Gyártói típuskód
AK 7.10 KSV S KBF3 18 STTZN
Beköthető körvezetékátmérők:
7-10 mm
Anyag:
acél
Befogási tartomány:
3-18 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
csatlakozó kapocs
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakozókapocs St/tZn függőleges kivitel acélpillérekhez 3-18 mm KS-összekötővel