DEHN - Villámvédelmi csőbilincs 1'' GT87895 - 410100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 34-34 mm
Anyag - acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 38.5-78.5 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1 coll
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364026254
Sonepar cikkszám
GT87895
Gyártói cikkszám
410100
Gyártói típuskód
410100
Befogási tartomány:
34-34 mm
Anyag:
acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
38.5-78.5 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 coll
Felület:
tűzihorganyzott
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 coll
Vezetékek száma:
1
Földelő csőbilincs D 34 mm csőhöz, D 11 mm-es csatlakozófurattal St/tZn