DEHN - Villámvédelmi egyenes összekötő 8-10/8-10 4 csavaros SN106961 - 385202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 7-10 mm
Anyag - cink-présöntvény
Felület - kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 7-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364068131
Sonepar cikkszám
SN106961
Gyártói cikkszám
385202
Gyártói típuskód
VM 7.10 SKM6x12ZG
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
7-10 mm
Anyag:
cink-présöntvény
Felület:
kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
7-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
hüvelyösszekötő
Villámáram levezetőképesség:
100 kA
Vezetőtoldó ZG Rd 7-10 mm-hez 4 csavarral M6x12 mm