DEHN - Villámvédelmi ereszcsatorna bilincs 6-10mm/40mm GT24133 - 339060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 6-10 mm
Anyag - acél
Befogási tartomány - 16-22 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - ereszcsatorna-kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364046870
Sonepar cikkszám
GT24133
Gyártói cikkszám
339060
Gyártói típuskód
DRK KB 6.10 W16.22 STTZN
Beköthető körvezetékátmérők:
6-10 mm
Anyag:
acél
Befogási tartomány:
16-22 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
ereszcsatorna-kapocs
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Ereszcsatorna kapocs St/tZn 16-22 mm-es peremhez kapocsbakkal Rd 6-10 mm-hez