Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi ereszcsatorna kapocs 8-10mm GT84673 - 339100

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm

  • Anyag - acél

  • Befogási tartomány - 16-22 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csatlakoztatás fajtája - ereszcsatorna-kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364092068

Sonepar cikkszám

GT84673

Gyártói cikkszám

339100

Gyártói típuskód

339100

Beköthető körvezetékátmérők:

8-10 mm

Anyag:

acél

Befogási tartomány:

16-22 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Csatlakoztatás fajtája:

ereszcsatorna-kapocs

Rögzítőcsavarok fajtája:

hatlap fejű csavar

Ereszcsatorna kapocs St/tZn, 16-22 mm-es peremhez kapocsbakkal Rd 8-10 mm-hez