DEHN - Villámvédelmi ereszcsatorna kapocs NIRO 16-22 mm-es peremhez kettős leszorítóval Rd 8-10 mm-hez SN082026 - 339059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Befogási tartomány - 16-22 mm
Felület - kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája - ereszcsatorna-kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364096301
Sonepar cikkszám
SN082026
Gyártói cikkszám
339059
Gyártói típuskód
DRK DUL 8.10 W16.22 V2A
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Befogási tartomány:
16-22 mm
Felület:
kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája:
ereszcsatorna-kapocs
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Ereszcsatorna kapocs NIRO 16-22 mm-es peremhez kettős leszorítóval Rd 8-10 mm-hez