DEHN - Villámvédelmi felfofó rúd D 16/10mm L:5000mm AlMgSi GT84656 - 103280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5000 mm
Átmérő - 10-16 mm
Anyag - alumínium ötvözet
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd elvékonyodó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364093508
Sonepar cikkszám
GT84656
Gyártói cikkszám
103280
Gyártói típuskód
103280
Hosszúság:
5000 mm
Átmérő:
10-16 mm
Anyag:
alumínium ötvözet
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd elvékonyodó
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd D 16/10 mm L 5 000 mm AlMgSi mindkét végén éltompított