DEHN - Villámvédelmi felfofó rúd D 40/22/16/10mm L:8000mm SN082624 - 105800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 8000 mm
Átmérő - 10-40 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364094338
Sonepar cikkszám
SN082624
Gyártói cikkszám
105800
Gyártói típuskód
105800
Hosszúság:
8000 mm
Átmérő:
10-40 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd D 40/22/16/10 mm L 8 000 mm Al háromlábú behajtható állvánnyal St/tZn -készlet-