Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi felfogó oszlop teleszkópos 24,85m SN134469 - 103025

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 24880 mm

  • Átmérő - 15-408 mm

  • Anyag - acél

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - fogórúd

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134469

Gyártói cikkszám

103025

Gyártói típuskód

TBM 24.85M FP565 STTZN

Hosszúság:

24880 mm

Átmérő:

15-408 mm

Anyag:

acél

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

fogórúd

Felület:

tűzihorganyzott

Teleszkópos:

Nem

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Teleszk. villámvédelmi felfogóoszlop 24,85 m St/tZn 565x565 mm-es talplemezzel