Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi felfogó rúd D 10mm L:1000mm Al SN015943 - 101000

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Átmérő - 10-10 mm

  • Anyag - alumínium

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - fogórúd lesarkított

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364094505

Sonepar cikkszám

SN015943

Gyártói cikkszám

101000

Gyártói típuskód

FS 10 1000 AL

Hosszúság:

1000 mm

Átmérő:

10-10 mm

Anyag:

alumínium

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

fogórúd lesarkított

Felület:

kezeletlen

Teleszkópos:

Nem

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Felfogórúd D 10 mm L 1 000 mm Al mindkét végén éltompított