DEHN - Villámvédelmi felfogó rúd D 16/10mm L:1500mm AlMgSi SN015944 - 103410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 10-16 mm
Anyag - alumínium ötvözet
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364105775
Sonepar cikkszám
SN015944
Gyártói cikkszám
103410
Gyártói típuskód
RFS 16 10 1500 AL
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
10-16 mm
Anyag:
alumínium ötvözet
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Cső-felfogórúd D 16/10 mm L 1 500 mm AlMgSi