Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi felfogó rúd D 16/10mm L:2000mm AlMgSi SN015945 - 103420

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Névleges feszültség - 415-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 500-630 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

839 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013364105782

Sonepar cikkszám

SN015945

Gyártói cikkszám

103420

Gyártói típuskód

RFS 16 10 2000 AL

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Névleges feszültség:

415-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

500-630 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

4

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

3150-6300 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

127.2 W

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Cső-felfogórúd D 16/10 mm L 2 000 mm AlMgSi