DEHN - Villámvédelmi felfogó rúd D 16/10mm L:2500mm AlMgSi SN010991 - 103430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2500 mm
Átmérő - 10-16 mm
Anyag - alumínium ötvözet
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd elvékonyodó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364105799
Sonepar cikkszám
SN010991
Gyártói cikkszám
103430
Gyártói típuskód
103430
Hosszúság:
2500 mm
Átmérő:
10-16 mm
Anyag:
alumínium ötvözet
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd elvékonyodó
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Cső-felfogórúd D 16/10 mm L 2 500 mm AlMgSi