DEHN - Villámvédelmi felfogó rúd D 16/10mm M16 L:1500mm AlMgSi SN100793 - 103211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 10-16 mm
Anyag - alumínium ötvözet
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd elvékonyodó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364078529
Sonepar cikkszám
SN100793
Gyártói cikkszám
103211
Gyártói típuskód
103211
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
10-16 mm
Anyag:
alumínium ötvözet
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd elvékonyodó
Felület:
kezeletlen
Teleszkópos:
Nem
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Felfogórúd D 16/10 mm L 1 500 mm AlMgSi M16-os menettel